INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR5-PP-A

  • ERIKS:11669580
  • Hersteller:005705908-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.37inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATR..-PP
Rollendurchmesser
16 mm
Rollenbreite
11 mm
Innendurchmesser
5 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
12 mm
Alternativen

CHF 29.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.92inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026