INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR40-PP-A

  • ERIKS:11834883
  • Hersteller:57333320000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 181.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 196.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATR..-PP
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
30 mm
Innendurchmesser
40 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
32 mm
Alternativen

CHF 158.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026