INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR35-PP-A

  • ERIKS:11834881
  • Hersteller:57324920000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATR..-PP
Rollendurchmesser
72 mm
Rollenbreite
28 mm
Innendurchmesser
35 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
29 mm
Alternativen

CHF 167.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026