INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR30-PP-A

  • ERIKS:11669578
  • Hersteller:57296700000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATR..-PP
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
28 mm
Innendurchmesser
30 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
29 mm
Alternativen

CHF 95.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026