CHF 83.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NATR..-PP |
Rollendurchmesser | 47 mm |
Rollenbreite | 24 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Einbaubreite | 25 mm |
CHF 71.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026