INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR17-PP-A

  • ERIKS:11669572
  • Hersteller:55915200000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATR..-PP
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
20 mm
Innendurchmesser
17 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
21 mm
Alternativen

CHF 64.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026