CHF 69.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.74inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NATR..-PP |
Rollendurchmesser | 35 mm |
Rollenbreite | 18 mm |
Innendurchmesser | 15 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Einbaubreite | 19 mm |
CHF 59.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026