INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR12-PP-A

  • ERIKS:11669568
  • Hersteller:55813540000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATR..-PP
Rollendurchmesser
32 mm
Rollenbreite
14 mm
Innendurchmesser
12 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
15 mm
Alternativen

CHF 54.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026