CHF 57.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NATR..-PP |
Rollendurchmesser | 30 mm |
Rollenbreite | 14 mm |
Innendurchmesser | 10 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Einbaubreite | 15 mm |
CHF 49.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026