INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NA2210-2RSR

  • ERIKS:24204775
  • Hersteller:000027790-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 301.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 325.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA22..-2RSR
Typ
Yoke Type Track Roller
Rollendurchmesser
90 mm
Rollendurchmesser
3.543 in
Rollenbreite
22.7 mm
Rollenbreite
0.894 in
Innendurchmesser
50 mm
Innendurchmesser
1.969 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
23 mm
Rollenlänge
23 mm
Rollenlänge
0.906 in