INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NA2208-2RSR

  • ERIKS:11834820
  • Hersteller:277580000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 139.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA22..-2RSR
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
22.7 mm
Innendurchmesser
40 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
23 mm