INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NA2207-2RSR

  • ERIKS:11834818
  • Hersteller:7104740000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA22..-2RSR
Rollendurchmesser
72 mm
Rollenbreite
22.7 mm
Innendurchmesser
35 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
23 mm