INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NA2206-2RSR

  • ERIKS:11669564
  • Hersteller:277150000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA22..-2RSR
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
19.8 mm
Innendurchmesser
30 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
20 mm