Eriks
INA

INA Stützrolle 2-reihig Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung NNTR90X220X100-2ZL

  • ERIKS:13017648
  • Hersteller:NNTR90X220X100-2ZL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'876.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'271.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NNTR..-2ZL
Rollendurchmesser
220 mm
Rollenbreite
98 mm
Innendurchmesser
90 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
100 mm