CHF 3'974.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'296.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NNTR..-2ZL |
Rollendurchmesser | 200 mm |
Rollenbreite | 88 mm |
Innendurchmesser | 80 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |
Einbaubreite | 90 mm |