Eriks
INA

INA Stützrolle 2-reihig Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung NNTR70X180X85-2Z

  • ERIKS:23527955
  • Hersteller:001228021-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'339.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'609.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NNTR..-2ZL
Rollendurchmesser
180 mm
Innendurchmesser
70 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
85 mm