CHF 2'926.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'163.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NNTR..-2ZL |
Rollendurchmesser | 160 mm |
Rollenbreite | 73 mm |
Innendurchmesser | 65 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |
Einbaubreite | 75 mm |