Eriks
INA

INA Stützrolle 2-reihig Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung NNTR60X150X75-2Z

  • ERIKS:13556892
  • Hersteller:000652857-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'755.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'978.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NNTR..-2ZL
Rollendurchmesser
150 mm
Innendurchmesser
60 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
75 mm