Eriks
INA

INA Stützrolle 2-reihig Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung NNTR55X140X70-2ZL

  • ERIKS:13017643
  • Hersteller:NNTR55X140X70-2ZL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'483.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'684.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NNTR..-2ZL
Rollendurchmesser
140 mm
Rollenbreite
68 mm
Innendurchmesser
55 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
70 mm