CHF 2'202.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'380.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NNTR..-2ZL |
Rollendurchmesser | 130 mm |
Rollenbreite | 63 mm |
Innendurchmesser | 50 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |
Einbaubreite | 65 mm |