Eriks
INA

INA Stützrolle 2-reihig Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung NNTR140X340X162-2ZL

  • ERIKS:13556908
  • Hersteller:001623613-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15'210.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 16'442.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NNTR..-2ZL
Rollendurchmesser
340 mm
Innendurchmesser
140 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
162 mm