CHF 13'321.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 14'400.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NNTR..-2ZL |
Rollendurchmesser | 310 mm |
Rollenbreite | 144 mm |
Innendurchmesser | 130 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |
Einbaubreite | 146 mm |