Eriks
INA

INA Stützrolle 2-reihig Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung NNTR120X290X135-2ZL

  • ERIKS:13017640
  • Hersteller:NNTR120X290X135-2ZL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'451.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'379.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NNTR..-2ZL
Rollendurchmesser
290 mm
Rollenbreite
133 mm
Innendurchmesser
120 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
135 mm