CHF 7'037.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'607.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NNTR..-2ZL |
Rollendurchmesser | 260 mm |
Rollenbreite | 113 mm |
Innendurchmesser | 110 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |
Einbaubreite | 115 mm |