Eriks
INA

INA Stützrolle 2-reihig Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung NNTR100X240X105-2ZL

  • ERIKS:13017638
  • Hersteller:NNTR100X240X105-2ZL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'475.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'919.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NNTR..-2ZL
Rollendurchmesser
240 mm
Rollenbreite
103 mm
Innendurchmesser
100 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
105 mm