INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung RASEA50-XL-N

  • ERIKS:14185295
  • Hersteller:094741026-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 232.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 251.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASEA
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
200 mm
Höhe
115 mm
Höhe Achse
57.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
158 mm
Lager
GSH50-XL-2RSR-B
Gehäuse
ASE10