CHF 127.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 137.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RASEA |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 179 mm |
Höhe | 99 mm |
Höhe Achse | 49.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 138 mm |
Lager | GSH40-2RSR-B |
Gehäuse | GG.ASE / AK08-N |