Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung RASEA40-XL-N

  • ERIKS:14185099
  • Hersteller:094665800-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASEA
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
179 mm
Höhe
99 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
138 mm
Lager
GSH40-XL-2RSR-B
Gehäuse
ASE08