Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung RASEA35-XL-N

  • ERIKS:14185101
  • Hersteller:094687480-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASEA
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
163 mm
Höhe
93 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
126 mm
Lager
GSH35-XL-2RSR-B
Gehäuse
ASE07