Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung RASEA30-XL-N-I

  • ERIKS:11835457
  • Hersteller:9717580000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASEA
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
158 mm
Höhe
82 mm
Höhe Achse
42.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
118 mm
Lager
GSH30-2RSR-B
Gehäuse
GG.ASE06-N