Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung RASEA25-XL-N

  • ERIKS:11835456
  • Hersteller:9526050000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASEA
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
130 mm
Höhe
70 mm
Höhe Achse
36.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
103 mm
Lager
GSH25-XL-2RSR-B
Gehäuse
ASE05