INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Mitnehmernut im Innenring RASEL70-XL-I

  • ERIKS:23524497
  • Hersteller:0008487860000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 359.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 388.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASEL
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Mitnehmernut im Innenring
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
70 mm
Länge
260 mm
Höhe
156 mm
Höhe Achse
79.4 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
203 mm
Lager
GLE70-KRR-B
Gehäuse
GG.ASE14