Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Mitnehmernut im Innenring RASEL50-XL-N-I

  • ERIKS:24027370
  • Hersteller:0008487430000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASEL
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Mitnehmernut im Innenring
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
200 mm
Höhe
115 mm
Höhe Achse
57.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
158 mm
Lager
GLE50-XL-KRR-B
Gehäuse
ASE10