CHF 137.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RASEL |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Mitnehmernut im Innenring |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 200 mm |
Höhe | 115 mm |
Höhe Achse | 57.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 158 mm |
Lager | GLE50-XL-KRR-B |
Gehäuse | ASE10 |