Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Mitnehmernut im Innenring RASEL40-XL-N-I

  • ERIKS:24027368
  • Hersteller:0008487270000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASEL
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Mitnehmernut im Innenring
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
179 mm
Höhe
99 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
138 mm
Lager
GLE40-XL-KRR-B
Gehäuse
ASE08