Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Mitnehmernut im Innenring RASEL20-XL-N

  • ERIKS:24027365
  • Hersteller:0008486890000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASEL
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Mitnehmernut im Innenring
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
130 mm
Höhe
64 mm
Höhe Achse
33.3 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
97 mm
Lager
GLE20-XL-KRR-B
Gehäuse
ASE04