Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Spannhülsen-Befestigung RSHEA40-N

  • ERIKS:14185166
  • Hersteller:094716455-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSHEA
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm