Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Spannhülsen-Befestigung RSHEA30-N

  • ERIKS:14185110
  • Hersteller:094705135-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSHEA
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm