CHF 195.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 210.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSHEY |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Länge | 150 mm |
Höhe | 140 mm |
Höhe Achse | 69.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 118 mm |
Lager | GYE60-KRR-B |
Gehäuse | GG.SHE12-N |