Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung RSHEY55-XL

  • ERIKS:24027562
  • Hersteller:0009491670000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSHEY
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
55 mm
Länge
150 mm
Höhe
125 mm
Höhe Achse
64 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
118 mm
Lager
GYE55-XL-KRR-B
Gehäuse
SHE11