Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung RSHEY50-XL-N

  • ERIKS:11670218
  • Hersteller:9147540000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSHEY
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
135 mm
Höhe
115 mm
Höhe Achse
57.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
101.6 mm
Lager
GYE50-XL-KRR-B
Gehäuse
SHE10