CHF 97.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSHEY |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Länge | 120 mm |
Höhe | 107 mm |
Höhe Achse | 54 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 95.3 mm |
Lager | GYE45-XL-KRR-B |
Gehäuse | SHE09 |