Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung RSHEY40-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835578
  • Hersteller:525219900000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 277.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 300.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSHEY
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
120 mm
Höhe
100.5 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
88.9 mm
Lager
GYE40-KRR-B-FA107-VA
Gehäuse
GEH.SHE08-TV