Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung RSHEY35-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835577
  • Hersteller:525211920000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 238.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 257.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSHEY
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
110 mm
Höhe
95 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
82.6 mm
Lager
GYE35-KRR-B-FA107-VA
Gehäuse
GEH.SHE07-TV