Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung RSHEY30-XL-N-I

  • ERIKS:11670215
  • Hersteller:8645790000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSHEY
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
98 mm
Höhe
82 mm
Höhe Achse
42.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
76.2 mm
Lager
GYE30-KRR-B
Gehäuse
GG.SHE06-E-N
Alternativen

CHF 67.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026