Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung RSHEY30-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835576
  • Hersteller:519838260000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSHEY
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
101 mm
Höhe
84 mm
Höhe Achse
42.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
76.2 mm
Lager
GYE30-KRR-B-FA107-VA
Gehäuse
GEH.SHE06-TV