CHF 56.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSHEY |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 70 mm |
Höhe | 70 mm |
Höhe Achse | 36.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 50.8 mm |
Lager | GYE25-XL-KRR-B |
Gehäuse | SHE05 |