Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung RSHEY25-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835575
  • Hersteller:523090610000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 183.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSHEY
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
76.2 mm
Höhe
73.5 mm
Höhe Achse
36.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
50.8 mm
Lager
GYE25-KRR-B-FA107-VA
Gehäuse
GEH.SHE05-TV