CHF 153.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 165.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSHEY |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 72.8 mm |
Höhe | 66 mm |
Höhe Achse | 33.3 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 50.8 mm |
Lager | GYE20-KRR-B-FA107-VA |
Gehäuse | GEH.SHE04-TV |