Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PSHEY |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 116 mm |
Höhe | 99 mm |
Höhe Achse | 57.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 88.9 mm |
Lager | GAY40-NPP-B |
Gehäuse | GG.SHE08-E-N |